Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Ex-Raumthermostat Fixwert +5°C 16A 230V IP66

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Ex-Raumthermostat Fixwert +5°C 16A 230V IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFExTR60DF05

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202608924

Sonepar Artikelnummer

120645177

Hersteller Artikelnummer

SFExTR60DF05

Hersteller Typ

Ex TR60DF05

Hersteller Artikel Nr.:

SFExTR60DF05

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

2.5 K

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Farbe:

sonstige

Messbereich:

5 °C

Sensor extern:

Ja

Thermische Rückkopplung:

ohne

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Display:

Nein

Verdeckte Bedienung:

Ja

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Explosionsgeschützt:

Ja

Höhe:

150 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

80 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.500 kg

Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche der Kategorie 2 oder 3. In einem Gehäuse aus Aluminium ist ein Thermostat eingebaut. Die Kapillare sowie die elektrischen Anschlussleitungen sind durch nicht zu öffnende Kabelund Leitungseinführungen M20x1,5 geführt. Werkseitig eingestellter Fixwert +5°C.