SCHULTZE - Ex-Rippenrohrheizgerät R2, lackiert, mit Schutzkorb, 1500W 230V, T3, L=1840mm, IP66, Ex II 2G Ex db eb IIC T4, T3, T2, IBExU 15 ATEX 1019 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEX1500-LK
Leistung - 1500 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 125 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202608344
Sonepar Artikelnummer
121111931
Hersteller Artikelnummer
SFEX1500-LK
Hersteller Typ
EX 1500-LK
Hersteller Artikel Nr.:
SFEX1500-LK
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
250 mm
Länge:
1840 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
30.000 kg


