SCHULTZE - Ex-Rippenrohrheizgerät R2, lackiert, mit Schutzkorb, 850W 230V, T2, L=740mm, IP66, Ex II 2G Ex db eb IIC T4, T3, T2, IBExU 15 ATEX 1019 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEX0850-LK
Leistung - 850 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 125 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202608009
Sonepar Artikelnummer
121111928
Hersteller Artikelnummer
SFEX0850-LK
Hersteller Typ
EX 0850-LK
Hersteller Artikel Nr.:
SFEX0850-LK
Leistung:
850 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
250 mm
Länge:
740 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
14.000 kg


