SCHULTZE - Ex-Rippenrohrheizgerät V4A Edelstahl, 1520W 230V, T3, L=2050mm, IP66, Ex II 2G Ex db IIC T3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEX1500V4A
Leistung - 1520 W
Spannung - 220 .. 240 V
Rippen-Durchmesser - 90 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607231
Sonepar Artikelnummer
121111935
Hersteller Artikelnummer
SFEX1500V4A
Hersteller Typ
EX 1500V4A
Hersteller Artikel Nr.:
SFEX1500V4A
Leistung:
1520 W
Spannung:
220 .. 240 V
Rippen-Durchmesser:
90 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
100 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
160 mm
Länge:
2050 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
19.500 kg


