SCHULTZE - Ex-Rippenrohrheizgerät V4A Edelstahl, 2400W 230V, T3, L=3150mm, IP66, Ex II 2G Ex db IIC T3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEX2500V4A
Leistung - 2400 W
Spannung - 220 .. 240 V
Rippen-Durchmesser - 90 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607255
Sonepar Artikelnummer
121111937
Hersteller Artikelnummer
SFEX2500V4A
Hersteller Typ
EX 2500V4A
Hersteller Artikel Nr.:
SFEX2500V4A
Leistung:
2400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Rippen-Durchmesser:
90 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
100 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
160 mm
Länge:
3150 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
28.500 kg


