Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - InduStrip EZ2-1200 IR-Deckenstrahler 1200W 230V weiß IP44

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - InduStrip EZ2-1200 IR-Deckenstrahler 1200W 230V weiß IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFIREZ2-1200

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202607095

Sonepar Artikelnummer

120645171

Hersteller Artikelnummer

SFIREZ2-1200

Hersteller Typ

IR EZ2-1200

Hersteller Artikel Nr.:

SFIREZ2-1200

Ausführung:

Deckenstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1200 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

1200 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

4 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

64 mm

Breite:

282 mm

Tiefe:

923 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

1

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.300 kg

InduStrip EZ2 Wärmestrahler sind für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese Strahler sind für den gewerblichen Einsatz, z.B. in Kaufhäusern, Lagerhallen oder Industriegebäuden vorgesehen. Die Heizelemente emittieren kein Licht und dank dem klaren Design integriert sich der EZ2 unauffällig in die Elektroinstallation. Optimale Montagehöhe bis 3,5m.