SCHULTZE - InduStrip EZ2-1700IR-Deckenstrahler1700W 230Vweiß IP44
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFIREZ2-1700
Ausführung - Deckenstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607101
Sonepar Artikelnummer
120645172
Hersteller Artikelnummer
SFIREZ2-1700
Hersteller Typ
IR EZ2-1700
Hersteller Artikel Nr.:
SFIREZ2-1700
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
1700 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
1700 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
64 mm
Breite:
282 mm
Tiefe:
1221 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.500 kg


