Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - InduStrip IHS4500 Industrie-IR-Hallen-Strahler 4500W IP44

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - InduStrip IHS4500 Industrie-IR-Hallen-Strahler 4500W IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFIRIHS4500

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 400 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202607132

Sonepar Artikelnummer

120645168

Hersteller Artikelnummer

SFIRIHS4500

Hersteller Typ

IR IHS4500

Hersteller Artikel Nr.:

SFIRIHS4500

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

400 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Max. Heizleistung:

4500 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

1500 W

Min. Montagehöhe:

2.3 m

Max. Montagehöhe:

7 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

83 mm

Breite:

358 mm

Tiefe:

1500 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

3

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

11.600 kg

InduStrip IHS Wärmestrahler sind für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese Strahler können auch im Freien eingesetzt werden, z.B. auf Sporttribünen oder Laderampen, um diese trocken und frostfrei zu halten. Robustes Industrie-Design, rostfreies Gehäuse (verzinkt), hochglänzende Aluminium-Reflektoren. Optimale Montagehöhe bis 5,5m.