Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - InduStrip IHS6000 Industrie-IR-Hallen-Strahler 6000W IP44

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - InduStrip IHS6000 Industrie-IR-Hallen-Strahler 6000W IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFIRIHS6000

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 400 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202607149

Sonepar Artikelnummer

120645169

Hersteller Artikelnummer

SFIRIHS6000

Hersteller Typ

IR IHS6000

Hersteller Artikel Nr.:

SFIRIHS6000

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

400 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Max. Heizleistung:

6000 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Nein

Min. Heizleistung:

2000 W

Min. Montagehöhe:

2.3 m

Max. Montagehöhe:

7 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

83 mm

Breite:

358 mm

Tiefe:

1875 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

3

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

13.800 kg

InduStrip IHS Wärmestrahler sind für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese Strahler können auch im Freien eingesetzt werden, z.B. auf Sporttribünen oder Laderampen, um diese trocken und frostfrei zu halten. Robustes Industrie-Design, rostfreies Gehäuse (verzinkt), hochglänzende Aluminium-Reflektoren. Optimale Montagehöhe bis 5,5m.