SCHULTZE - IR-Heizstrahler / Terrassenstrahler mit Fernbedienung, 2500 W 230V, schwarz, IP54, Carbon-IR-Röhre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFIRTH2500RB
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607200
Sonepar Artikelnummer
121111947
Hersteller Artikelnummer
SFIRTH2500RB
Hersteller Typ
IR TH2500RB
Hersteller Artikel Nr.:
SFIRTH2500RB
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Max. Heizleistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP54
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
1250 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
3 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
150 mm
Breite:
740 mm
Tiefe:
85 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.500 kg


