Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Manueller Stufenschalter 0-1-2-3 230V 20A IP42 Aufputz

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Manueller Stufenschalter 0-1-2-3 230V 20A IP42 Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SF1-S123

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202600621

Sonepar Artikelnummer

120645170

Hersteller Artikelnummer

SF1-S123

Hersteller Typ

1-S123

Hersteller Artikel Nr.:

SF1-S123

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Bemessungsstrom:

16 A

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Nennspannung:

400 V

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.300 kg

Manueller Stufenschalter, Aus - 1/3 - 2/3 - volle Leistung, 230V 20A, IP42