Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Präsenzmelder mit Stromversorgung 23kW 230 V IP42

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Präsenzmelder mit Stromversorgung 23kW 230 V IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SF1-PDK65

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 40 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202600607

Sonepar Artikelnummer

120645174

Hersteller Artikelnummer

SF1-PDK65

Hersteller Typ

1-PDK65

Hersteller Artikel Nr.:

SF1-PDK65

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

40 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

100 °

Optimale Montagehöhe:

2.7 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 45 °C

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.400 kg

Vollständiges System mit einfacher Installation, zur Präsenzsteuerung in kleineren Räumen. Besteht aus einem Präsenzmelder, einer Stromversorgung und einem 3-Meter-Kabel. Der Präsenzmelder (IP42) ist ein passiver IR-Melder, der über ein Niederspannungskabel angeschlossen und am bestmöglichen Ort für die Erkennung positioniert wird. Die Stromversorgung (IP65) kann bis zu 5 Melder versorgen. Es können externe potentialfreie Kontakte angeschlossen werden. 230 V, max. 2,3 kW. Max. Anlaufstrom: 288 A.