SCHULTZE - Raumthermostat für Rippenrohrheizkörper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF1-000
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 3-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600539
Sonepar Artikelnummer
120351416
Hersteller Artikelnummer
SF1-000
Hersteller Typ
1-000
Hersteller Artikel Nr.:
SF1-000
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 .. 3 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
grau
Messbereich:
-20 .. 35 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
55
Höhe:
120 mm
Breite:
122 mm
Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.400 kg


