Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Relaisbox mit 3-stufigem Leistungsregler 400V3N 16A IP44

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Relaisbox mit 3-stufigem Leistungsregler 400V3N 16A IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SF1-RB123

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90328900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202600638

Sonepar Artikelnummer

120645173

Hersteller Artikelnummer

SF1-RB123

Hersteller Typ

1-RB123

Hersteller Artikel Nr.:

SF1-RB123

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.250 kg

Relaisbox, die zur Steuerung der Einheiten 230V 3 AC / 400V 2 AC / 400V 3 N AC mit 1-TAP16R erforderlich ist. 3-stufiger Leistungsregler und Ein/Aus. Maximaler Abschaltstrom: 16 A. IP44.