SCHULTZE - Rippenrohrheizk. niedr. Oberfl.Temp. inkl. Temp. Aut.1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFnta1000E
Leistung - 1000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202601581
Sonepar Artikelnummer
120351404
Hersteller Artikelnummer
SFnta1000E
Hersteller Typ
RIRO-NTA-1000
Hersteller Artikel Nr.:
SFnta1000E
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Ja
Höhe:
170 mm
Länge:
1840 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
13.700 kg


