Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Rippenrohrheizk. niedr. Oberfl.Temp. inkl. Temp. Aut. 500W

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Rippenrohrheizk. niedr. Oberfl.Temp. inkl. Temp. Aut. 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFNTA0500E

  • Leistung - 500 W

  • Spannung - 230 V

  • Rippen-Durchmesser - 110 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202601512

Sonepar Artikelnummer

120351402

Hersteller Artikelnummer

SFNTA0500E

Hersteller Typ

RIRO-NTA-500

Hersteller Artikel Nr.:

SFNTA0500E

Leistung:

500 W

Spannung:

230 V

Rippen-Durchmesser:

110 mm

Automatischer Temperaturregler:

Ja

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite:

130 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Ja

Höhe:

170 mm

Länge:

1040 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

7.700 kg

Der Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur: Die Übertemperatur an der Rippenoberkante beträgt max. 67 K. 500 W 230 V mit eingebautem Thermostat, Einstellung frostfrei oder stufenlos zwischen +5 und +30°C. Die Wärmeabgabe kann somit gezielt gesteuert werden. Die eingebaute Signalleuchte zeigt dabei an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl. Schnell-Montage-Füße für Wand- oder Bodenmontage und Kabelverschraubung M20.