SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper 3-Stufen Schalter 1500 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFs1500E
Leistung - 1500 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600249
Sonepar Artikelnummer
120351383
Hersteller Artikelnummer
SFs1500E
Hersteller Typ
RIRO-S-1500
Hersteller Artikel Nr.:
SFs1500E
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
840 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
6.100 kg


