SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper f. feuergefährdete Räume 120 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFF0120E
Leistung - 120 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202601635
Sonepar Artikelnummer
120351391
Hersteller Artikelnummer
SFF0120E
Hersteller Typ
RIRO-F-120
Hersteller Artikel Nr.:
SFF0120E
Leistung:
120 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
440 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.100 kg


