SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper f. feuergefährdete Räume 1200 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFf1200E
Leistung - 1200 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202601680
Sonepar Artikelnummer
120351394
Hersteller Artikelnummer
SFf1200E
Hersteller Typ
RIRO-F-1200
Hersteller Artikel Nr.:
SFf1200E
Leistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
1840 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
13.700 kg


