SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper f. feuergefährdete Räume 600 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFF0600E
Leistung - 600 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202601666
Sonepar Artikelnummer
120351392
Hersteller Artikelnummer
SFF0600E
Hersteller Typ
RIRO-F-600
Hersteller Artikel Nr.:
SFF0600E
Leistung:
600 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
1040 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
7.700 kg


