Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper feuergef. Räume inkl. Temp.Aut. 935 W

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper feuergef. Räume inkl. Temp.Aut. 935 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFFA0935E

  • Leistung - 935 W

  • Spannung - 230 V

  • Rippen-Durchmesser - 110 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202601338

Sonepar Artikelnummer

120351397

Hersteller Artikelnummer

SFFA0935E

Hersteller Typ

RIRO-FA-935

Hersteller Artikel Nr.:

SFFA0935E

Leistung:

935 W

Spannung:

230 V

Rippen-Durchmesser:

110 mm

Automatischer Temperaturregler:

Ja

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite:

130 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Nein

Höhe:

170 mm

Länge:

1440 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

10.900 kg

Der Rippenrohrheizofen für feuergefährdete Räume, oder als preiswerte Alternative für Räume, in den keine Vollheizung benötigt wird, z.B. um Anlagen oder Gebäude auch bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt frostfrei zu halten. Max. Temperatur an der Rippenoberkante 115°C. Mit eingebautem Thermostat, Einstellung frostfrei oder stufenlos zwischen +5 und +30°C, 935 W 230 V.