Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper niedr. Oberfl.Temperatur 1000W

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper niedr. Oberfl.Temperatur 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFnt1000E

  • Leistung - 1000 W

  • Spannung - 230 V

  • Rippen-Durchmesser - 110 mm

  • Automatischer Temperaturregler - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202601406

Sonepar Artikelnummer

120351401

Hersteller Artikelnummer

SFnt1000E

Hersteller Typ

RIRO-NT-1000

Hersteller Artikel Nr.:

SFnt1000E

Leistung:

1000 W

Spannung:

230 V

Rippen-Durchmesser:

110 mm

Automatischer Temperaturregler:

Nein

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite:

130 mm

Niedrige Oberflächentemperatur:

Ja

Höhe:

170 mm

Länge:

1840 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

13.700 kg

Der Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur: Die Übertemperatur an der Rippenoberkante beträgt max. 67 K. 1000 W 230 V, Regelung extern. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl. Schnell-Montage-Füße für Wand- oder Bodenmontage und Kabelverschraubung M20.