SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper Temp.Automatik 500 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFA0500E
Leistung - 500 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010202600010
Sonepar Artikelnummer
120351386
Hersteller Artikelnummer
SFA0500E
Hersteller Typ
RIRO-A-500
Hersteller Artikel Nr.:
SFA0500E
Leistung:
500 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
440 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.100 kg


