SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper Universal 1000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFu1000E
Leistung - 1000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600409
Sonepar Artikelnummer
120351375
Hersteller Artikelnummer
SFu1000E
Hersteller Typ
RIRO-U-1000
Hersteller Artikel Nr.:
SFu1000E
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
640 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
4.600 kg


