SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper Universal 2000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFu2000E
Leistung - 2000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010202600447
Sonepar Artikelnummer
120351377
Hersteller Artikelnummer
SFu2000E
Hersteller Typ
RIRO-U-2000
Hersteller Artikel Nr.:
SFu2000E
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
1040 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
7.700 kg


