SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper Universal 3000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFu3000E
Leistung - 3000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600461
Sonepar Artikelnummer
120351378
Hersteller Artikelnummer
SFu3000E
Hersteller Typ
RIRO-U-3000
Hersteller Artikel Nr.:
SFu3000E
Leistung:
3000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
1440 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
10.600 kg


