SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper Universal 5000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFu5000E
Leistung - 5000 W
Spannung - 400 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600508
Sonepar Artikelnummer
120351380
Hersteller Artikelnummer
SFu5000E
Hersteller Typ
RIRO-U-5000
Hersteller Artikel Nr.:
SFu5000E
Leistung:
5000 W
Spannung:
400 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
2240 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
17.000 kg


