SCHULTZE - Rippenrohrheizkörper Universal 6000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFu6000E
Leistung - 6000 W
Spannung - 400 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202600522
Sonepar Artikelnummer
120351381
Hersteller Artikelnummer
SFu6000E
Hersteller Typ
RIRO-U-6000
Hersteller Artikel Nr.:
SFu6000E
Leistung:
6000 W
Spannung:
400 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
2640 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
19.700 kg


