SCHULTZE - Rohrheizofen Edelstahl ohne Korb 1000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEx1000-E
Leistung - 1000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 125 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202608146
Sonepar Artikelnummer
120351408
Hersteller Artikelnummer
SFEx1000-E
Hersteller Typ
EX1000-E
Hersteller Artikel Nr.:
SFEx1000-E
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
125 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
195 mm
Länge:
1230 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
18.000 kg


