SCHULTZE - Rohrheizofen exgeschützt, beschichtet, ohne Korb 500 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEx0500-L
Leistung - 500 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 125 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202608177
Sonepar Artikelnummer
120351411
Hersteller Artikelnummer
SFEx0500-L
Hersteller Typ
EX0500-L
Hersteller Artikel Nr.:
SFEx0500-L
Leistung:
500 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
125 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
200 mm
Länge:
765 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
12.000 kg


