SCHULTZE - Rohrheizofen exgeschützt, lackiert, mit Korb 2000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFEX2000-K2
Leistung - 2000 W
Spannung - 230 V
Automatischer Temperaturregler - Nein
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202608139
Sonepar Artikelnummer
120351407
Hersteller Artikelnummer
SFEX2000-K2
Hersteller Typ
EX2000-K2
Hersteller Artikel Nr.:
SFEX2000-K2
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
230 mm
Länge:
1450 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
21.000 kg


