SCHULTZE - Schutzgitter für InduStrip IHS3000
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFIHSG3000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607156
Sonepar Artikelnummer
120645180
Hersteller Artikelnummer
SFIHSG3000
Hersteller Typ
IHSG3000
Hersteller Artikel Nr.:
SFIHSG3000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
880 mm
Breite:
370 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
2.300 kg


