SCHULTZE - Schutzgitter für InduStrip IHS4500
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFIHSG4500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 1260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607163
Sonepar Artikelnummer
120645181
Hersteller Artikelnummer
SFIHSG4500
Hersteller Typ
IHSG4500
Hersteller Artikel Nr.:
SFIHSG4500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1260 mm
Breite:
380 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
3.500 kg


