SCHULTZE - Schutzgitter für InduStrip IHS6000
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFIHSG6000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 1620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202607170
Sonepar Artikelnummer
120645182
Hersteller Artikelnummer
SFIHSG6000
Hersteller Typ
IHSG6000
Hersteller Artikel Nr.:
SFIHSG6000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1620 mm
Breite:
450 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
3.500 kg


