SCHULTZE - Schutzkorb f. Rippenrohrheizkörper 1500 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFKorb1500
Werkstoff - Edelstahl
Form - rund
Länge - 780 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202604032
Sonepar Artikelnummer
120351419
Hersteller Artikelnummer
SFKorb1500
Hersteller Typ
KORB 1500
Hersteller Artikel Nr.:
SFKorb1500
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
rund
Länge:
780 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
195 mm
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
klemmen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
2.700 kg


