SCHULTZE - Schutzkorb f. Rippenrohrheizkörper 2000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFKorb2000
Werkstoff - Edelstahl
Form - rund
Länge - 980 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202604049
Sonepar Artikelnummer
120351420
Hersteller Artikelnummer
SFKorb2000
Hersteller Typ
KORB 2000
Hersteller Artikel Nr.:
SFKorb2000
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
rund
Länge:
980 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
195 mm
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
klemmen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
4.000 kg


