Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Sicherheitsabdeckung für Einstellknopf

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Sicherheitsabdeckung für Einstellknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SFAbdeck

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202604070

Sonepar Artikelnummer

120351422

Hersteller Artikelnummer

SFAbdeck

Hersteller Typ

ABDECK

Hersteller Artikel Nr.:

SFAbdeck

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Glanzgrad:

matt

Zubehör:

Ja

Standardfarbe:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.200 kg

Zur Sicherung des Einstellknopfes gegen unerwünschtes Manipulieren. Einmal eingestellt, soll die Regler-Stellung Ihres Rippenrohrheizofens in vielen Fällen nicht geändert werden. Um Unbefugten dies zu erschweren, montieren Sie diese Sicherheitsabdeckung. Wie gewohnt in Edelstahl gefertigt, mit beiliegenden V2A-Torx-Schrauben.