SCHULTZE - V4A (1.4571) Edelstahl Rippenrohrheizofen mit 3-Stufen-Schalter, 1000W 230V, L=640mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFS1000EA4
Leistung - 1000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202614147
Sonepar Artikelnummer
121111908
Hersteller Artikelnummer
SFS1000EA4
Hersteller Typ
S 1000EA4
Hersteller Artikel Nr.:
SFS1000EA4
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
640 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
4.700 kg


