SCHULTZE - V4A (1.4571) Edelstahl Rippenrohrheizofen mit 3-Stufen-Schalter, 3000W 230V, L=1440mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFS3000EA4
Leistung - 3000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202614178
Sonepar Artikelnummer
121111911
Hersteller Artikelnummer
SFS3000EA4
Hersteller Typ
S 3000EA4
Hersteller Artikel Nr.:
SFS3000EA4
Leistung:
3000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
1440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
10.800 kg


