SCHULTZE - V4A (1.4571) Edelstahl Rippenrohrheizofen mit Thermostat, 2000W 230V, L=1040mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFA2000EA4
Leistung - 2000 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202614123
Sonepar Artikelnummer
121111906
Hersteller Artikelnummer
SFA2000EA4
Hersteller Typ
A 2000EA4
Hersteller Artikel Nr.:
SFA2000EA4
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
1040 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
7.700 kg


