SCHULTZE - V4A (1.4571) Edelstahl Rippenrohrheizofen universal, ohne Regelung, 500W 230V, L=440mm, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFU0500EA4
Leistung - 500 W
Spannung - 230 V
Rippen-Durchmesser - 110 mm
Automatischer Temperaturregler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010202614017
Sonepar Artikelnummer
121111895
Hersteller Artikelnummer
SFU0500EA4
Hersteller Typ
U 0500EA4
Hersteller Artikel Nr.:
SFU0500EA4
Leistung:
500 W
Spannung:
230 V
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Automatischer Temperaturregler:
Nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
130 mm
Niedrige Oberflächentemperatur:
Nein
Höhe:
170 mm
Länge:
440 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.100 kg


