Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTZE - Zusätzlicher Präsenzmelder zu 1-PDK65

SCHULTZE
kopierenkopieren
SCHULTZE - Zusätzlicher Präsenzmelder zu 1-PDK65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SF1-PDK65S

  • Montageart - Aufputz

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - Ja

  • Ansprechhelligkeit einstellbar - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010202600614

Sonepar Artikelnummer

120645179

Hersteller Artikelnummer

SF1-PDK65S

Hersteller Typ

1-PDK65S

Hersteller Artikel Nr.:

SF1-PDK65S

Montageart:

Aufputz

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.120 kg

Bis zu 5 Melder können gemeinsam mit dem 1-PDK65 mit derselben Stromversorgung verbunden werden. Die passiven IR-Melder können über ein Niederspannungskabel angeschlossen werden und werden am bestmöglichen Ort für die Erkennung positioniert. IP42.