SCHURRER - Banderderdose mit Trennstelle ZPREMI 5302

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PR1080
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39259080
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9003372927266
Sonepar Artikelnummer
120081634
Hersteller Artikelnummer
PR1080
Hersteller Typ
BANDERDERDOSE
Hersteller Artikel Nr.:
PR1080
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.196 kg
- nach neuer Vorschrift E8001 - Gehäusematerial mit Flammschutzausrüstung für 1 Bandstahl 40 x 4 mm - 1 Stahldraht Ø 8 bzw. 10 mm - Aufputzmontage


