SCHURRER - Deckenverteilerdose schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727-04/10
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003372913252
Sonepar Artikelnummer
120354027
Hersteller Artikelnummer
727-04/10
Hersteller Typ
727-04/10
Hersteller Artikel Nr.:
727-04/10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.260 kg
Deckenverteilerdose Farbe: schwarz 10 Stk.VPE, Bajonetverschluss mit Zugentlastung Ø 72 mm H 22mm Material ABS


