SCHURRER - Deckenverteilerdose weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 725-06/10
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003372913238
Sonepar Artikelnummer
120354025
Hersteller Artikelnummer
725-06/10
Hersteller Typ
725-06/10
Hersteller Artikel Nr.:
725-06/10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.260 kg
Deckenverteilerdose Farbe: weiß 10 Stk.VPE, Bajonetverschluss mit Zugentlastung Ø 72 mm H 22mm Material ABS


