Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHURRER - Herdanschlussleitung 2,5m 5x2,5 ws

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - Herdanschlussleitung 2,5m 5x2,5 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GBKRSHL16

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.627 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013848010410

Sonepar Artikelnummer

120283463

Hersteller Artikelnummer

GBKRSHL16

Hersteller Typ

RSHL16

Hersteller Artikel Nr.:

GBKRSHL16

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.627 kg

Herdanschlussleitung H05VV-F 5G2,5 mm² 2,5 m reinweiss beidseitig abgemantelt , abisoliert mit Aderendhülsen