Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHURRER - Illuminations-Flachl.H05RNH2-F 100m Rolle

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - Illuminations-Flachl.H05RNH2-F 100m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCA012-025

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 12.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024156003407

Sonepar Artikelnummer

120642316

Hersteller Artikelnummer

SCA012-025

Hersteller Typ

012-025

Hersteller Artikel Nr.:

SCA012-025

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

12.900 kg

Illuminations-Flachleitung H05RNH2-F (NIFLöu-0), 2x1,5² Kupferleiter verzinnt, 5x13mm, Farbe grün, 100m Rolle