Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHURRER - Illuminations-Flachl.H05RNH2-F 50m Rolle

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - Illuminations-Flachl.H05RNH2-F 50m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCA012-026

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 6.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

4024156003391

Sonepar Artikelnummer

120642315

Hersteller Artikelnummer

SCA012-026

Hersteller Typ

012-026

Hersteller Artikel Nr.:

SCA012-026

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

6.300 kg

Illuminations-Flachleitung H05RNH2-F (NIFLöu-0), 2x1,5² Kupferleiter verzinnt, 5x13mm, Farbe grün, 50m Rolle