Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHURRER - Monitor-Verlängerungskabel H05VV-F 3G1 mm² T65° 3m

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - Monitor-Verlängerungskabel H05VV-F 3G1 mm² T65° 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W107

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9110015003307

Sonepar Artikelnummer

120283129

Hersteller Artikelnummer

W107

Hersteller Typ

W107

Hersteller Artikel Nr.:

W107

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

Spiralleitung PVC H05VV-F 3G1 qmm schwarz. Wendellänge: 500 mm, Arbeitslänge: 2000 mm Seite 1/Seite 2: je 200 mm geschnitten