Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHURRER - Plastic Handleuchte 230V E27 60W IP20

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - Plastic Handleuchte 230V E27 60W IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA000065

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5905963000065

Sonepar Artikelnummer

120404149

Hersteller Artikelnummer

LA000065

Hersteller Typ

000065

Hersteller Artikel Nr.:

LA000065

Leuchtmittel:

Glühlampe

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Schalter:

Nein

Mit CEE-Stecker:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

240 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.620 kg

Schurrer Handleuchte, Kunststoff, 230 V, E27, max. 60 W, IP20 (LA000065). Einfache Handleuchte mit Schutzkorb für Werkstatt und Baustelle. Abverkaufsartikel.